Schneider Electric - LC2K09004M7 Effektomkobler 20AC1 4P 220VAC - LC2K09004M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110491418
Elnummer
4177999
Leverandørens varenummer
LC2K09004M7
Typebeskrivelse
4177999
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


