Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - LC2K0901E7 Dreieretningv. 9A+1NC 48VAC - LC2K0901E7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC2K0901E7 Dreieretningv. 9A+1NC 48VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110491876

Elnummer

4178262

Leverandørens varenummer

LC2K0901E7

Typebeskrivelse

4178262

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3,73 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvendere med minikontaktorer Tesys K. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Innebygd mekanisk forrigling. Effekttilkobling er ferdig lasket for versjonen med skrutilkobling. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien