Utgått

Schneider Electric - LC2K09105M7 Dreieretningv. 9A 220VAC - LC2K09105M7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC2K09105M7 Dreieretningv. 9A 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110492668

Elnummer

4178265

Leverandørens varenummer

LC2K09105M7

Typebeskrivelse

4178265

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

3 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kretskorttilkobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

3,73 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvendere med minikontaktorer Tesys K. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Innebygd mekanisk forrigling. Effekttilkobling er ferdig lasket for versjonen med skrutilkobling. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.