Schneider Electric - LC2K0910M7 Dreieretningv. 9A+1NO 220VAC - LC2K0910M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110492460
Elnummer
4176035
Leverandørens varenummer
LC2K0910M7
Typebeskrivelse
4176035
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
4 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
3,73 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


