Schneider Electric - LC3D18AP7 Stjerne-/trekant 18A 230VAC - LC3D18AP7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC3D18AP7 Stjerne-/trekant 18A 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 18 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110546125

Elnummer

4176674

Leverandørens varenummer

LC3D18AP7

Typebeskrivelse

4176674

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

18 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Ferdig monterte stjerne-trekant startere i åpen løsning (Tesys D kontaktorer). 230V: 4-75 kW. 415V: 7,5 - 132 kW. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Max 30 starter pr. time og lengste starttid 30 sekunder.