Utgått

Schneider Electric - LC3F115M7 Stjerne-/trekant 115A 220VAC - LC3F115M7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LC3F115M7 Stjerne-/trekant 115A 220VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 115 A

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...220 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110227499

Elnummer

4176383

Leverandørens varenummer

LC3F115M7

Typebeskrivelse

4176383

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

115 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...220 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

110 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kontaktorer til motordrift og til ikke-induktive belastninger LC1-F. Merkestrøm i AC-3 drift: 115-800 A. Merkestrøm i AC-1 drift: 200-1600 A. Effekt: 55-450 kW (400 V AC-3). Spolespenninger fra 24-440 V, AC/DC. "Snap-on" hjelpekontakter som tilbehør. Andre spenninger enn det viste utvalg på forespørsel.