Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LD5LD030M Dreieretningv. I63 220AC 50Hz - LD5LD030M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LD5LD030M Dreieretningv.  I63 220AC 50Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 220...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110107685

Elnummer

4178314

Leverandørens varenummer

LD5LD030M

Typebeskrivelse

4178314

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

63 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

15 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

33 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

37 kW

Nominell driftstrøm Ie:

63 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

50000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

50000 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

60 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

1

Egnet for nødstopp:

Ja

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

2

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

181 mm

Høyde:

275 mm

Dybde:

194 mm

Motorstarterne i Integral-serien gir deg i en kompakt enhet alle funksjoner du trenger for beskyttelse og kontroll av motorlaster. Ivaretar kortslutning- og overlastbeskyttelse, gjentatte koblinger med laststrøm (kontaktor) og skillebryterfunksjon. Mulighet for: Dreieretningsvender, Hjelpekontakt- og signalkontaktblokker, Fjernreset, Underspenningsvern og shuntutløser.