Schneider Electric - LE3D09P7 Y/D-IP65- 7,5kW/400V-spole230V - LE3D09P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 9 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110625714
Elnummer
4170001
Leverandørens varenummer
LE3D09P7
Typebeskrivelse
4170001
Funksjon:
Stjerne-trekantvender
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
9 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


