Schneider Electric - LE3D12P7 Y/D-IP65-11kW/400V-spole230V - LE3D12P7

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LE3D12P7 Y/D-IP65-11kW/400V-spole230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Stjerne-trekantvender

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110626858

Elnummer

4176671

Leverandørens varenummer

LE3D12P7

Typebeskrivelse

4176671

Funksjon:

Stjerne-trekantvender

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

11 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Starter i kapsling. Motorvern bestilles separat.