Schneider Electric - Led-pære grønn 24 Vac/dc BA15d - DL1BDB3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0...0 WLampeform:
PæreformNominell strøm:
0 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...0 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110117905
Elnummer
4306201
Leverandørens varenummer
DL1BDB3
Typebeskrivelse
4306201
Lampeeffekt:
0...0 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
LED
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Grønn
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


