Utgått

Schneider Electric - Led-pære hvit 24 Vac/dc BA15d - DL1BDB1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Led-pære hvit 24 Vac/dc BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0...0 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XVB

EAN/GTIN

3389110117882

Elnummer

4306200

Leverandørens varenummer

DL1BDB1

Typebeskrivelse

4306200

Lampeeffekt:

0...0 W

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

LED

Lampeform:

Andre

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

0 mA

Middels levetid:

0 h

Separate deler til montasje av lyskolonner. Det kan monteres max 5 enheter på hverandre.