Schneider Electric - Lednings merker 2-3,5mm - NSYTRABCV23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2...3,5 mm
Kabeldiameter - 2...3,5 mm
Lengde - 16 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480535260
Elnummer
1234549
Leverandørens varenummer
NSYTRABCV23
Typebeskrivelse
1234549
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2...3,5 mm
Kabeldiameter:
2...3,5 mm
Lengde:
16 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Låse
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


