Schneider Electric - Lednings merker 3-5mm - NSYTRABCV35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 2,8...5 mm
Kabeldiameter - 2,8...5 mm
Lengde - 16 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480535277
Elnummer
1234550
Leverandørens varenummer
NSYTRABCV35
Typebeskrivelse
NSYTRABCV35
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
2,8...5 mm
Kabeldiameter:
2,8...5 mm
Lengde:
16 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Låse


