Utgått

Schneider Electric - LEDNINGSGUIDE 0,75-1MM² SORT - AB1RRNGF33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LEDNINGSGUIDE 0,75-1MM² SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelføringspanel

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119212984

Elnummer

1287438

Leverandørens varenummer

AB1RRNGF33

Typebeskrivelse

1287438

Modell / utførelse:

Kabelføringspanel

Materiale:

Plast

Bredde:

0 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

Ja