Schneider Electric - Light piktogramsett+LED linse Exiway Light nødlys markering - OVA53214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481042248
Elnummer
6620271
Leverandørens varenummer
OVA53214
Typebeskrivelse
6620271
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Plast
Farge:
Grønn
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
213 mm
Bredde:
90 mm
Høyde/dybde:
0,25 mm


