Schneider Electric - Linergy DP(Polyblock)250A 3P- LVS04033 - LVS04033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell strøm - 250 A
Tilkoblingstype - Skrueløs
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481870872
Elnummer
2442647
Leverandørens varenummer
LVS04033
Typebeskrivelse
LVS04033
Antall poler:
3
Nominell strøm:
250 A
Tilkoblingstype:
Skrueløs
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall ledninger (tråder):
nei
Antall poler hovedtilkobling:
nei
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
nei
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
64 mm


