Schneider Electric - Linergy LGYE skruplate sett P LVS01130 - LVS01130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Tilpasning for kablingssystemer
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 200 mm
Høyde - 37 mm
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481883452
Elnummer
2442345
Leverandørens varenummer
LVS01130
Typebeskrivelse
LVS01130
Type tilbehør/reservedel:
Tilpasning for kablingssystemer
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
200 mm
Høyde:
37 mm
Dybde:
20 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


