Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Linjedetektor AA 8-50 - FFS06725274

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Linjedetektor AA 8-50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Kombinasjon

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Røykvarsler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6430030848800

Elnummer

6222519

Leverandørens varenummer

FFS06725274

Typebeskrivelse

6222519

Virkemåte:

Kombinasjon

Monteringsmetode:

Andre

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Kombinasjon

Selvklebende:

nei

Separat stikkontakt nødvendig:

nei

Egnet for kanalfeste:

nei

Kabelinngang:

Andre

Frittstående:

nei

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Nettdrevet

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

nei

Med backupbatteri:

nei

Inkludert batteri:

Andre

Med Q-merke:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Linjedetektorhode AA 8-50 inkludert speil for 8-50 meter. Leveres uten kontroller og benyttes til detektorsone 2 eller som reservedel