Schneider Electric - Linoleum belegg til lokk gulvboks L - INS52158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 124 mm
Lengde - 242 mm
Vedlikehold av gulv - Tørr
Materialtykkelse - 6 mm
Monteringsåpning - Rektangulær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819101
Elnummer
1289527
Leverandørens varenummer
INS52158
Typebeskrivelse
INS52158
Bredde:
124 mm
Lengde:
242 mm
Vedlikehold av gulv:
Tørr
Materialtykkelse:
6 mm
Monteringsåpning:
Rektangulær
Deksel montasjeåpning:
Ja
Materiale:
Andre
Schneider Electric belegg for lokk til gulvbokser i L størrelse. Dette skal brukes i lokket på gulvboksene. Leveres med en beskyttende film på overflaten og et mykt gummilag med selvklebende tape under. Hvis lokk belegget skal brukes i en metallgulvboks, det kreves et ekstra 9 mm tykt ekstra avstandsmateriale.Lokk belegget linoleum for gulvbokser har dimensjonene 6 mm høyde, 165 mm bredde og 242 mm lengde. Fargen er antrasitt og er laget av linoleummateriale. Modulær, rask installasjon og enkle å omorganisere, Unica System + -enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen på den moderne arbeidsplassen


