Schneider Electric - Linoleum belegg til lokk gulvboks XL - INS52160

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Linoleum belegg til lokk gulvboks XL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 147 mm

  • Lengde - 314 mm

  • Vedlikehold av gulv - Tørr

  • Materialtykkelse - 6 mm

  • Monteringsåpning - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489819125

Elnummer

1289529

Leverandørens varenummer

INS52160

Typebeskrivelse

1289529

Bredde:

147 mm

Lengde:

314 mm

Vedlikehold av gulv:

Tørr

Materialtykkelse:

6 mm

Monteringsåpning:

Rektangulær

Deksel montasjeåpning:

Ja

Materiale:

Stål

Schneider Electric belegg for lokk til gulvbokser i XL størrelse. Dette skal brukes i lokket på gulvboksene. Leveres med en beskyttende film på overflaten og et mykt gummilag med selvklebende tape under. Hvis lokk belegget skal brukes i en metallgulvboks, det kreves et ekstra 9 mm tykt ekstra avstandsmateriale. Lokk belegget linoleum for gulvbokser har dimensjonene 6 mm høyde, 165 mm bredde og 314 mm lengde. Fargen er antrasitt og er laget av linoleummateriale. Modulær, rask installasjon og enkle å omorganisere, Unica System+ enheter gir enestående fleksibilitet og førsteklasses estetikk som kompletterer dynamikken og stilen på den moderne arbeidsplassen