Schneider Electric - LMS laststyring 5, Dynamisk+ - HMIBSCEA53D1EDB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ladestrøm - 2,5 A
Nødåpning ved strømutfall - nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter - 10
Med kommunikasjonsgrensesnitt - Ja
Effektforbruk - 16 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481828385
Elnummer
1502647
Leverandørens varenummer
HMIBSCEA53D1EDB
Typebeskrivelse
HMIBSCEA53D1EDB
Ladestrøm:
2,5 A
Nødåpning ved strømutfall:
nei
Maks. Antall regulerbare ladepunkter:
10
Med kommunikasjonsgrensesnitt:
Ja
Effektforbruk:
16 W
Bredde:
157 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
46 mm


