Schneider Electric - Lokk B67/522 FZV - 1149487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Med plugg - nei
Halogenfri - Ja
Klar høyde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014878
Elnummer
1361282
Leverandørens varenummer
1149487
Typebeskrivelse
1361282
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med plugg:
nei
Halogenfri:
Ja
Klar høyde:
nei
Utforingsring


