Schneider Electric - LOMME A4 NSYDPA44 LOMME A-4 SAREL - NSYDPA44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingsskjemaveske
Farge - Grå
Selvklebende montering - Ja
Høyde - 234 mm
Dybde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606485131450
Elnummer
2492831
Leverandørens varenummer
NSYDPA44
Typebeskrivelse
2492831
Modell / utførelse:
Koblingsskjemaveske
Farge:
Grå
Selvklebende montering:
Ja
Høyde:
234 mm
Dybde:
40 mm
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
278 mm
RAL-nummer:
7035
Gjennomsiktig:
nei


