Schneider Electric - LP1SK0600BD Mini kontaktor 2NO 12A 24VDC - LP1SK0600BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 2,2 kW
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110563931
Elnummer
4176999
Leverandørens varenummer
LP1SK0600BD
Typebeskrivelse
4176999
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
12 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
2,2 kW
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
6 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei