Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LP2K0610BD Dreieretningv. 6A+1NO 24DC - LP2K0610BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LP2K0610BD Dreieretningv. 6A+1NO 24DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110496949

Elnummer

4178375

Leverandørens varenummer

LP2K0610BD

Typebeskrivelse

4178375

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

6 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

2,2 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

2,24 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dreieretningsvendere med minikontaktorer Tesys K. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ekstra "snap-on" hjelpekontaktblokker tilgjengelig som tilbehør. Innebygd mekanisk forrigling. Effekttilkobling er ferdig lasket for versjonen med skrutilkobling. Kan også bestilles med fjær- og flatstifttilkobling eller tilkobling til printkort.