Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LR2D3555 Termisk relé 30-40A Kl20 - LR2D3555

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LR2D3555 Termisk relé 30-40A Kl20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 30...40 A

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 20

  • Automatisk resetfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110229097

Elnummer

4172076

Leverandørens varenummer

LR2D3555

Typebeskrivelse

LR2D3555

Justerbart strømområde:

30...40 A

Monteringsmetode:

Direktemontering

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 20

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termiske vern, serie D. Opptil 150 A (0,06 - 75 kW) for både AC og DC-motorstyringer. Integrert manuell/automatisk reset. Normalstart (klasse 10): 2-10 sek og tungstart (klasse 20): 6-20 sek. Utløsetest og mekanisk utløseindikator. Utløsetid: 7,2 x Ir (innstil strøm). Kan om ønskelig "klikkes" enkelt til TeSys D kontaktor. Vernene LR9D er elektroniske og er beregnet for montering til LC1-D115 og LC1-D150 kontaktorer. Nye, smalere vern med Everlink terminaltilkobling er nå også tilgjengelig. Disse er angitt med Elink i varebeskrivelsen. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.