Schneider Electric - LR97D015B Elektronisk relé 0,3-1,5A 24V - LR97D015B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 0,3...1,5 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110575774
Elnummer
4172435
Leverandørens varenummer
LR97D015B
Typebeskrivelse
4172435
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
0,3...1,5 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


