Schneider Electric - LR97D25M7 Elektronisk relé 5-25A 220VAC - LR97D25M7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Direktemontering
Justerbart strømområde - 5...25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 0
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110575989
Elnummer
4172438
Leverandørens varenummer
LR97D25M7
Typebeskrivelse
LR97D25M7
Monteringsmetode:
Direktemontering
Justerbart strømområde:
5...25 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


