Schneider Electric - LR9F5557 Termisk relé 30-50A Kl20 - LR9F5557
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 30...50 A
Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 20
Automatisk resetfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110640168
Elnummer
4176387
Leverandørens varenummer
LR9F5557
Typebeskrivelse
4176387
Justerbart strømområde:
30...50 A
Monteringsmetode:
Direktemontasje/Frittstående installasjon
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 20
Automatisk resetfunksjon:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


