Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LR9F7575 Termisk relé 200-330A Kl20 - LR9F7575

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LR9F7575 Termisk relé 200-330A Kl20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justerbart strømområde - 200...330 A

  • Monteringsmetode - Direktemontasje/Frittstående installasjon

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Utløseklasse - KLASSE 20

  • Automatisk resetfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110640212

Elnummer

4171905

Leverandørens varenummer

LR9F7575

Typebeskrivelse

4171905

Justerbart strømområde:

200...330 A

Monteringsmetode:

Direktemontasje/Frittstående installasjon

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Utløseklasse:

KLASSE 20

Automatisk resetfunksjon:

nei

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Resetfunksjon inngang:

nei

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

Termiske, elektroniske vern, serie F50 - 630 A (18,5 - 315 kW) for AC-motorstyringer. Beskyttelse: Termisk overlast, fasefeil, forlenget starttid, låst rotor. Både normal- og tungstart (klasse 10 og 20). Kan monteres direkte under TeSys F kontaktor. Med alarmfunksjon og store justeringsmuligheter.