Schneider Electric - LRD013 Termisk relé 0,1-0,16A Fjær - LRD013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,1...0,16 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110821949
Elnummer
4178136
Leverandørens varenummer
LRD013
Typebeskrivelse
4178136
Justerbart strømområde:
0,1...0,16 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


