Schneider Electric - LRD033 Termisk relé 0,25-0,40 Fjær - LRD033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,25...0,4 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110821963
Elnummer
4178138
Leverandørens varenummer
LRD033
Typebeskrivelse
4178138
Justerbart strømområde:
0,25...0,4 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


