Schneider Electric - LRD053 Termisk relé 0,63-1A Fjær - LRD053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,63...1 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse - CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110821987
Elnummer
4178140
Leverandørens varenummer
LRD053
Typebeskrivelse
4178140
Justerbart strømområde:
0,63...1 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Utløseklasse:
CLASS 10 A
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


