Schneider Electric - LT3SA00ED Termistorrele 24/48VDC - LT3SA00ED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Antall målekretser - 6
Ekstern tilbakestilling - nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall NC-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110688207
Elnummer
4175945
Leverandørens varenummer
LT3SA00ED
Typebeskrivelse
4175945
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall målekretser:
6
Ekstern tilbakestilling:
nei
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type matespenning:
DC
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Høyde:
100 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
100 mm


