Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - LT3SE00BD Termistorrelé 24VDC - LT3SE00BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LT3SE00BD Termistorrelé 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall målekretser - 6

  • Ekstern tilbakestilling - nei

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

  • Antall NC-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110688085

Elnummer

4175943

Leverandørens varenummer

LT3SE00BD

Typebeskrivelse

4175943

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall målekretser:

6

Ekstern tilbakestilling:

nei

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type matespenning:

DC

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NO-kontakter:

0

Høyde:

100 mm

Bredde:

22,5 mm

Dybde:

100 mm

Termistorreleer monitorerer kontinuerlig temperaturer i maskinen (motor, generator etc.) ved hjelp av temperaturfølere (prober) monternt på maskinens vindinger. Både overtemperatur og brudd på kretsen til følerne registreres.