Schneider Electric - LT3SM00MW Termistorrele 24-240VAC/DC - LT3SM00MW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med avtakbare klemmer - nei
Antall målekretser - 6
Ekstern tilbakestilling - Ja
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110700756
Elnummer
4175951
Leverandørens varenummer
LT3SM00MW
Typebeskrivelse
4175951
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall målekretser:
6
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Type matespenning:
AC/DC
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NO-kontakter:
0
Høyde:
100 mm
Bredde:
22,5 mm
Dybde:
100 mm


