Schneider Electric - LT4706BA Elektr. relé 0,5-6A 24V,auto - LT4706BA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde - 0,5...6 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110576412
Elnummer
4171889
Leverandørens varenummer
LT4706BA
Typebeskrivelse
4171889
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde:
0,5...6 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...24 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
24...24 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
nei


