Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LT4706BS Elektr. relé 0,5-6A 24V,man - LT4706BS

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LT4706BS Elektr. relé 0,5-6A 24V,man

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Enkeltoppstilling

  • Justerbart strømområde - 0,5...6 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - Justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8809755436421

Elnummer

4171890

Leverandørens varenummer

LT4706BS

Typebeskrivelse

LT4706BS

Monteringsmetode:

Enkeltoppstilling

Justerbart strømområde:

0,5...6 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

Justerbar

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

nei

Resetfunksjon inngang:

Ja

Trykknapp for resetfunkjsjon:

Ja

LT 47 er spesielt utviklet for å møte spesifikke krav til maskinbeskyttelse. Operatøren stiller selv inn statisk utløsetid og utløsestrøm (overstrøm) i tillegg til oppstarttid. Vernet har også avanserte monitoreringsfunksjoner knyttet til motorens arbeidsforhold. I motsetning til tradisjonelt bimetall, som først etter lang tid løser ut for små overbelastninger, vil disse vernene frakoble raskt, innen valgt tid. Vernene bør derfor benyttes i applikasjoner hvor overbelastninger av motoren sannsynligvis også betyr at deler på maskinen (akslinger, overføringer, drivreimer etc.) overbelastes. Riktig innstilt vil derfor vernet også beskytte maskinen for uheldige skader. På samme måte vil vernet også gi god beskyttelse dersom oppstarttidene blir for lange. Våre kunder benytter også disse vernene som beskyttelse for EX-motorer, dersom det er vanskelig å finne standardvern som oppfyller kravene til utkoblingstid. Eksempler på aktuelle motordrifter: Transportbånd, knusere, miksere, vifter, pumper, kompressorer, sentrifuger, presser og løftemaskiner.