Schneider Electric - LT4730BS Elektr. relé 3-30A 24V,man - LT4730BS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde - 3...30 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Justerbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8809755436506
Elnummer
4171893
Leverandørens varenummer
LT4730BS
Typebeskrivelse
4171893
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde:
3...30 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Justerbar
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Automatisk resetfunksjon:
nei
Resetfunksjon inngang:
nei
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


