Schneider Electric - LTMR08MFM TeSys T modBus 0,4-8A 230VAC - LTMR08MFM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 93,5...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - 0,4...8 A
Spenningsindikeringsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119404631
Elnummer
4170346
Leverandørens varenummer
LTMR08MFM
Typebeskrivelse
LTMR08MFM
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
93,5...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
0,4...8 A
Spenningsindikeringsmodul:
nei
Type tilkoblingssystem:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
93,5...264 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
5
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
6
Inngang for termistortilkobling:
Ja
Inngang for jordfeilregistrering:
Ja
Inngang for analog temperaturføler:
Ja
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
Modbus
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


