Schneider Electric - LTMR100CFM TeSys T CanOpen 5-100A 230VAC - LTMR100CFM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LTMR100CFM TeSys T CanOpen 5-100A 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 93,5...264 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V

  • Strømindikeringsmodul - Ja

  • Nominell driftsstrøm - 5...100 A

  • Spenningsindikeringsmodul - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389119404730

Elnummer

4170350

Leverandørens varenummer

LTMR100CFM

Typebeskrivelse

4170350

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

93,5...264 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

0...0 V

Strømindikeringsmodul:

Ja

Nominell driftsstrøm:

5...100 A

Spenningsindikeringsmodul:

nei

Type tilkoblingssystem:

Skrukobling

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

100...240 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

93,5...264 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

0

Antall utganger, med kontakt:

5

Antall elektroniske utganger:

0

Antall digitale innganger:

6

Inngang for termistortilkobling:

Ja

Inngang for jordfeilregistrering:

Ja

Inngang for analog temperaturføler:

Ja

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Type grensesnitt:

CANOpen

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

TeSys T er et avansert motorstyring/kontroll og beskyttelsessystem med svært mange muligheter for monitorering og diagnostikk. Programmert riktig, med enkelt programmeringsverktøy, skal systemet ivareta alle forventede feil eller kritiske forhold relatert til motordriften - og om nødvendig sørge for nedkjøring/stopp.TeSys T er åpen for alle kommunikasjonsprotokoller og vil effektivt erstatte alle eksisterende releer.