Schneider Electric - LTMR100DFM TeSys T DevNet 5-100A 230VAC - LTMR100DFM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 93,5...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC - 0...0 V
Strømindikeringsmodul - Ja
Nominell driftsstrøm - 5...100 A
Spenningsindikeringsmodul - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119404792
Elnummer
4170352
Leverandørens varenummer
LTMR100DFM
Typebeskrivelse
LTMR100DFM
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
93,5...264 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Strømindikeringsmodul:
Ja
Nominell driftsstrøm:
5...100 A
Spenningsindikeringsmodul:
nei
Type tilkoblingssystem:
Skrukobling
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
93,5...264 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
5
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
6
Inngang for termistortilkobling:
Ja
Inngang for jordfeilregistrering:
Ja
Inngang for analog temperaturføler:
Ja
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Type grensesnitt:
DeviceNet
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


