Utgått

Schneider Electric - LU2MB0ES Dreieretningv modul 32A 48-72V - LU2MB0ES

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LU2MB0ES Dreieretningv modul 32A 48-72V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...72 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110363791

Elnummer

4170124

Leverandørens varenummer

LU2MB0ES

Typebeskrivelse

4170124

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...48 V

Nominell matespenning ved DC:

48...72 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...48 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

14,9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tesys U - dreieretningsvendere. Tesys U er en kompaktstarter etter "plug-and-play"-prinsippet: Alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Dreieretningsvenderne som starter med LU2B er effektbaser med dreieretningsvender ferdig montert.