Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LU2MB0FU Dreieretningv mod 32A 110-240V - LU2MB0FU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LU2MB0FU Dreieretningv mod 32A 110-240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...240 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 38 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110363807

Elnummer

4170125

Leverandørens varenummer

LU2MB0FU

Typebeskrivelse

4170125

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

110...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

38 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

14,9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Tesys U - dreieretningsvendere. Tesys U er en kompaktstarter etter "plug-and-play"-prinsippet: Alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Dreieretningsvenderne som starter med LU2B er effektbaser med dreieretningsvender ferdig montert.