Schneider Electric - LU6MB0B Dreieretningv modul 32A 24VAC - LU6MB0B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 250...250 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110107050
Elnummer
4170126
Leverandørens varenummer
LU6MB0B
Typebeskrivelse
LU6MB0B
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
250...250 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
14,9 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


