Schneider Electric - LU6MB0ES Dreieretningv modul 32A 48-72V - LU6MB0ES
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...48 V
Nominell matespenning ved DC - 48...72 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110106657
Elnummer
4170128
Leverandørens varenummer
LU6MB0ES
Typebeskrivelse
4170128
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...48 V
Nominell matespenning ved DC:
48...72 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...48 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
14,9 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


