Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LU9R10 Parallell kabel 1m - LU9R10

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LU9R10 Parallell kabel 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - 5E

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110467499

Elnummer

4170173

Leverandørens varenummer

LU9R10

Typebeskrivelse

4170173

Kabeltype:

Andre

Kategori:

5E

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Blå

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Blå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

4x2

AWG tverrsnitt:

0

Pinnebelegning:

1:1

NVP verdi:

0 %

Kommunikasjonsmoduler til Tesys U kompaktstarter. Seriell bus: AS-i, Modbus, CANopen, Profibus, Ethernet, DeviceNet, Fipio og Interbus S kommunikasjon, eller en enkel parallellkabel-forbindelse og -modul. OBS: Modulene trenger 24VDC.