Schneider Electric - LU9RCD50 Kabel Advantys-LULC15 5,0m - LU9RCD50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Kategori - 5E
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119407052
Elnummer
4170193
Leverandørens varenummer
LU9RCD50
Typebeskrivelse
4170193
Kabeltype:
Andre
Kategori:
5E
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Svart
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
0
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
0 %


