Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - LUALB1 130 kA strømbegrenser - LUALB1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUALB1 130 kA strømbegrenser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks tilsynelatende effekt - 35000 VA

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 130 kA

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Kortslutningsstrømbegrenser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0785901291817

Elnummer

4170159

Leverandørens varenummer

LUALB1

Typebeskrivelse

LUALB1

Maks tilsynelatende effekt:

35000 VA

Monteringsmetode:

Direktemontering

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

130 kA

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Kortslutningsstrømbegrenser:

Ja

Diverse tilbehør til Tesys U kompaktstarter (vendegrep, dørforlengere, terminalblokker, strømbegrenser...)