Schneider Electric - LUB120 model U Effektbase 12A u/tilk. - LUB120

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - LUB120 model U Effektbase 12A u/tilk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Direktestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...220 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110362794

Elnummer

4170004

Leverandørens varenummer

LUB120

Typebeskrivelse

4170004

Type motorstarter:

Direktestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Nominell matespenning ved DC:

24...220 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

12 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

3 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

5,5 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

5,5 kW

Nominell driftstrøm Ie:

12 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

50000 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

50000 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

70 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

3

Egnet for nødstopp:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

0

Ekstern tilbakestilling:

nei

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

154 mm

Dybde:

126 mm

TeSys modell U motorstarter består av en effektbase og en kontrollenhet som skreddersyr den til alle spennings- og strømstyrker. Plugg-inn og forseglbare kontrollenheter kommer i 3 typer og kun 6 størrelser opp til 32 A.Styrespenning: 24 - 230 V, AC/DCAvhengig av hvilken kontrollenhet (strømmodul) som velges oppnås beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10, 20 eller 30, samt en rekke andre beskyttelsesfunksjoner som sanntidsmåling, diagnose, loggefunksjoner etc. Enhetene med multifunksjon kommer med display og enkel navigering.I tillegg finnes en rekke funksjonsmoduler som muliggjør brukertilpasset funksjonalitet.